種類アンプ内蔵型
検出距離(mm)20〜550
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
種別長距離
タイプDC電源タイプ
質量(g)約45
接続方式コネクタ式
接続形式コネクタ式:M12 4ピン
繰返し精度(μm)検出軸方向/3000、検出軸直角方向/2000
光源赤色LED
制御出力NPNタイプオープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間2ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)
応差の距離10%以下
感度調整2回転ボリウム
表示灯入光表示(赤色LED)
出力モードライトON/ダークON 配線により切替