※寸法

AK-2 定置網用土のう袋(サンドバック) モリリン 46426635 AK-2 定置網用土のう袋(サンドバック) モリリン 46426635

定置網用土のう袋(サンドバック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 仕様内ふた付、底掛け付 注文コード46426635 品番AK-2
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)600xH850 容量(kg)約100 ロープ径(Φmm)約8 ロープ長さ(m)4 ブラック 用途定置網や養殖生簀の重しとして。 仕様内ふた付、底掛け付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする