※寸法
モリリン
モリリンの 漁網/漁具
モリリンの その他漁具/採集用品
定置網用土のう袋(サンドバック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
仕様
内ふた付、両掛け付
注文コード
46426644
品番
AK-3
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
600xH900
容量(kg)
約100
ロープ径(Φmm)
約8
ロープ長さ(m)
4
色
ブラック
用途
定置網や養殖生簀の重しとして。
仕様
内ふた付、両掛け付