モリリン
モリリンの 漁網/漁具
モリリンの 漁業用ロープ/撚糸
テトロン沈子コード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(24kg×400m)
注文コード
46426678
品番
60g/m
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。
仕立てやすく、さばきも良いロープです。
太さ(mm)
約5.2
色
グリーン
用途
魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。
材質
テトロン
芯材
鉛
ひも・糸種類
沈子(おもり)
注意
ボビン巻ではなく段ボールに垂らし込みで積めております。