MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電源(制御機器)
MURATA(村田製作所)の 変圧・変換
MURATA(村田製作所)の スイッチング電源
UWE-12/6-Q12P-C
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46426704
品番
UWE-12/6-Q12P-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
最大:6
最大出力電力(W)
72
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応