※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46426773 品番 BGS-ZL30CN
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種類アンプ内蔵型 検出光レーザー 検出距離(mm)10〜300 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 種別中距離型 タイプレーザタイプ 測定距離(mm)50〜300 接続方式NPN コネクタ式 接続形式M8 4ピン 光源赤色半導体レーザ 波長(nm)655 レーザークラス1(IEC/JIS) 出力(mW)最大4.7 制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間250μs以下 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む 消費電流(mA)30以下 スポット径約Φ1.5mm 距離300mm(常温にて) 応差の距離0.05 感度調整4回転エンドレスボリウム 表示灯出力表示(橙)/レーザ放射表示(緑) 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 付属品(取付金具)BEF-W100-B 材質フロントカバー:PMMA 質量(g)約10 適合規格EN 60947-5-2 材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り) 保護等級IP67 安全性FDA規則(21 CFR 1040.10) 使用周囲温度(℃)-10〜50(氷結しないこと) EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000 耐ノイズFeilen Level 3 クリア 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 各種認証レーザ放射停止入力 耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする