画像準備中

透明体センサ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続方式NPN コネクタ式 注文コード46426877 品番KR-Q150CNW
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は接続方式など27種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 検出対象透明体 検出方式回帰反射型 検出光標準 検出距離(mm)10〜1500 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 付属品(取付金具)BEF-W170、(反射ミラー)V-61 材質金属カバー:SUS304 質量(g)約25 適合規格EN 60947-5-2 接続方式NPN コネクタ式 材質(ケース)ABS 接続形式M8 4ピン 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級IEC規格 IP67 光源赤色LED 制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間0.7ms以下 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-25〜55(氷結しないこと) 材質(レンズ)ポリカーボネート EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 最小検出物体Φ40mm 使用周囲照度(Lx)太陽光:20000以下、白熱ランプ:4000以下 耐ノイズFeilen Level 4 クリア 感度調整1回転ボリウム 表示灯入光表示(赤) 出力モードライトON/ダークON 配線により切替 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46426983
2023-06-26
用途:
厚さ20μmの透明フィルムの検出
光進産業 様 (建設業・工事業)

包装用フィルムを検出して消費期限を印字するのに使用しました。透明体といえど数10%は減衰することを利用していますが、流石に20μmの透明フィルムは、検出限界で不安定でした。そこで角度をつけてとりあえず検出しています。比較的安価で使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする