アウトドアマリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG20Lブラック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46426967 品番OWL-WPBAG03-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけリュック等複数の使い方でご使用いただけます。

付属品ショルダーストラップ×2 材質PVC 質量(g)(本体)約358 ※付属品を除く (パッケージ込)約515g 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×590 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46426967
2023-12-28
用途:
キャンプ時
ファーストマルチメディア株式会社 様 (製造業)

子どもと二人で川遊びの際に貴重品を入れるバッグを探していて購入。
使い勝手も良かったしコスパも良かった。
しっかりしている。長持ちしそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする