種類アンプ内蔵型
検出対象透明体
検出方式回帰反射型
検出光標準
検出距離(mm)10〜500
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
付属品(取付金具)BEF-W170、(反射ミラー)V-61
材質金属カバー:SUS304
質量(g)約25
適合規格EN 60947-5-2
接続方式PNP コード式
材質(ケース)ABS
接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む
保護等級IEC規格 IP67
光源赤色LED
制御出力PNPタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V
応答時間0.7ms以下
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-25〜55(氷結しないこと)
材質(レンズ)ポリカーボネート
EMC規格EMC指令(2014/30/EU)
最小検出物体Φ25mm(鉄棒)
使用周囲照度(Lx)太陽光:20000以下、白熱ランプ:4000以下
耐ノイズFeilen Level 4 クリア
感度調整1回転ボリウム
表示灯入光表示(赤)
出力モードライトON/ダークON 配線により切替
耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと)