SB-MH801-R-2 ホットマルチ足温器 椙山紡織 46427518

※本体

ホットマルチ足温器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46427518 品番SB-MH801-R-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コード長さ(m)(電源側)約1.9、(本体側)約0.6 表面温度(℃)(強)約42、(中)約35、(弱)約23 材質(本体)ポリエステル100%、(カバー表側・裏側・中)ポリエステル100% 質量(kg)約0.7 レッド 定格100V-55W 寸法(cm)(本体)38×38、(カバー)42×42 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い(カバーのみ)、12時間自動OFFタイマー(2/4/6時間選択可能) 電気代の目安(強)約0.3円、(中)約0.2円、(弱)約0.1円 消費電力量(Wh)(強)約12、(中)約7、(弱)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする