コード長さ(m)(電源側)約1.9、(本体側)約0.6
表面温度(℃)(強)約42、(中)約35、(弱)約23
材質(本体)ポリエステル100%、(カバー表側・裏側・中)ポリエステル100%
質量(kg)約0.7
色イエロー
定格100V-55W
寸法(cm)(本体)38×38、(カバー)42×42
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い(カバーのみ)、12時間自動OFFタイマー(2/4/6時間選択可能)
電気代の目安(強)約0.3円、(中)約0.2円、(弱)約0.1円
消費電力量(Wh)(強)約12、(中)約7、(弱)約2