※本体

SB-H501-BE 電気ひざ掛け 椙山紡織 46427536 SB-H501-BE 電気ひざ掛け 椙山紡織 46427536 SB-H501-BE 電気ひざ掛け 椙山紡織 46427536

電気ひざ掛け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46427536 品番SB-H501-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,480
コード長さ(m)(電源側)約1.9、(本体側)約0.6 表面温度(℃)(強)約52、(中)約36、(弱)約23 材質(本体)アクリル99%・ナイロン1%、(接結糸)ポリエステル100% 質量(kg)約0.8 ベージュ 定格100V-55W 寸法(cm)140×82(房含む) 機能ダニ退治、室温センサー、丸洗い、12時間自動OFFタイマー(2/4/6時間選択可能)、静電気抑制 電気代の目安(強)約0.9円、(中)約0.5円、(弱)約0.1円 消費電力量(Wh)(強)約35、(中)約20、(弱)約4 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする