小池精密機器製作所
小池精密機器製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
小池精密機器製作所の スターラー
小池精密機器製作所の スターラー用本体
マイティ・スターラー(パワータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
撹拌容量(L)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
60〜1350(アナログメーター付)
注文コード
46429855
品番
HE-20GMB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥97,000
この商品は
撹拌容量・回転数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200〜11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転数(min
-1
[r.p.m])
60〜1350(アナログメーター付)
撹拌容量(L)
20
周波数(Hz)
60
寸法(mm)
200×200×135
質量(kg)
3.5
電源
AC100V・0.4A
回転制御
タコジェネレーターによるフィードバッグ制御