備考都度納期確認
種類MEMSフローセンサ
質量(g)6.3
保護構造IEC規格 IP40
精度±5%F.S.(25℃特性)
出力電圧(V)DC0〜DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6
再現性±0.4%F.S.
材質(ケース)PPS
電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8〜26.4、(絶対最大定格)DC26.4
保存温度(℃)-40〜80
消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12〜24V、25℃において、15以下
絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)
出力信号DC1〜5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)
温度の影響周囲温度 -10〜60℃では、25℃特性の±5%F.S.
適合流体空気
動作温度(℃)-10〜60
動作湿度(%)35〜85RH
端子3端子コネクタ
耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)
保存湿度範囲(%RH)35〜85
測定流速(m/s)(範囲)0〜1