種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
ヘッド形状角
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象透明体
検出距離(mm)100〜500(形E39-RP1使用時)
接続方式M8コネクタタイプ
付属品-
質量(g)約35(梱包状態)
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
コード長さ(m)-
標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-40〜60、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)塩化ビニル
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整ティーチング方式
指向角(°)本体:3〜10、反射板:30
動作モード入光時ON/しゃ光時ON、ケーブル切替方式
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)
光色赤
出力形式PNP出力
消費電流450以下(電源電圧30V時 消費電流15mA以下)
材質(ボタン)フッ素ゴム
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色LED
検出光拡散光
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(表示部)ポリエーテルサルフォン
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下