omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エンコーダ
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6F-A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分解能
360パルス/回転
コード長さ(m)
2
出力
PNPオープンコレクタ
注文コード
46432522
品番
E6F-AG5B-360-2M
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
分解能・コード長さ・出力
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
消費電流(mA)
60以下
電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
備考
都度納期確認
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC12-10%〜24+15% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)
2
接続方式
コード引き出し
付属品
サーボマウント用取りつけ金具、カプリング、六角スパナ、取扱説明書
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約500(梱包状態)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
保護構造
IIEC規格 IP65
出力
PNPオープンコレクタ
材質(ケース)
亜鉛合金
分類
-
分解能
360パルス/回転
回転方向
CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加
出力容量
ソース電流:35mA以下、残留電圧:0.4V以下(ソース電流35mA時)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.5×10
-6
以下
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下(電源電圧12V、負荷抵抗1kΩ、出力コード長2m以下)
耐振動(耐久)
10〜500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引
出力軸許容ラジアル荷重(N)
120
出力軸許容スラスト荷重(N)
50
材質(取付金具)
鉄 亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)
20
起動トルク(mN・m[gfcm])
9.8以下(常温時)、14.7以下(低温時)
論理
正論理(H=「1」、L=「0」)
材質(シャフト)
SUS420J2
出力形式
PNPオープンコレクタ
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)
AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類
アブソリュート形
出力コード
グレイ2進
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜500複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引
注意
※電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約5μs)
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます