omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46432556
品番
E2EY-X4C1-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
非磁性金属
検出距離(mm)
4
保護構造
IEC規格 IP67
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。