omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
4
注文コード
46432662
品番
E2EZ-X4Y1-5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離・コード長さ・検出方式
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
非磁性金属
検出距離(mm)
4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。