ZX0-LD100A61-2M アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ omron(オムロン) 46433055 ZX0-LD100A61-2M アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ omron(オムロン) 46433055

アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46433055 品番 ZX0-LD100A61-2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%含む) ヘッド形状 コード長さ(m)2 検出距離(mm)100±35 接続方式コード引き出しタイプ 出力NPN 付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 質量(g)約240/約180(梱包状態/本体のみ) 保護構造IEC規格IP67 分解能(μm)80 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10〜100mA:2V以下) 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-15〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:7500以下 表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 温度特性0.03%F.S./℃ 出力形式NPN 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) リニアリティ±0.3%F.S. 発光波長(nm)660 標準検出段差(mm)(周囲温度10〜40℃)0.7、(周囲温度-10〜55℃)1 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 電流出力4〜20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h スポット径(Φmm)0.33 応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする