種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)-
ヘッド形状-
センサ形状-
コード長さ(m)0.3
検出方式距離設定型
検出対象-
検出距離(mm)-
接続方式-
質量(g)-
保護構造-
材質(ケース)-
制御出力-
消費電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
保護回路-
設定距離(mm)-
材質(レンズ)-
使用周囲照度(Lx)-
感度調整-
表示灯-
応差-
応答性-
出力形式PNP
誤差-
耐電圧(V/min)-
発光波長(nm)-
光源(発光波長)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(耐久)Hz-
最小検出物体(mm)-
スポット径(Φmm)-
応答時間(ms)-