種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状角
センサ形状角形
コード長さ(m)5
検出方式回帰反射形(MSR機能付き)
検出対象不透明体
検出距離(mm)200〜7000(形E39-R12使用時)
接続方式コード引き出しタイプ
質量(g)約65(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下、オープンコレクタ出力、出力残留電圧:1V以下(負荷電流 10mA未満の場合)、2V以下(負荷電流 10〜100mA未満の場合)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護/負荷短絡保護/相互干渉防止機能/出力逆接続保護
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)(ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ)
光色赤
応答性標準
出力形式NPN
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)655
光源(発光波長)赤色LD JISクラス1 IEC Class1 FDA Class1
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最小検出物体(mm)Φ6不透明体(3mにて)
スポット径(Φmm)投光:5(3mにて)
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下