レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形) E3Z-LT/LR/LL

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式回帰反射型 検出距離(mm)- 注文コード46433475 品番E3Z-LR61-M1J-0.3M
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は検出方式・検出距離など9種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)- ヘッド形状- センサ形状- コード長さ(m)0.3 検出方式回帰反射型 検出対象- 検出距離(mm)- 接続方式- 質量(g)- 保護構造- 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 制御出力- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 保護回路- 材質(レンズ)- 使用周囲照度(Lx)- 感度調整- 表示灯- 応答性- 出力形式NPN 耐電圧(V/min)- 発光波長(nm)- 光源(発光波長)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 最小検出物体(mm)- スポット径(Φmm)- 応答時間(ms)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする