omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵形光電センサ(細ビームタイプ) E3Z-L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
注文コード
46433667
品番
E3Z-L61-0.5M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
検出方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
拡散反射形
検出距離(mm)
90±30(白画用紙100×100)
光色
赤
保護構造
IEC規格 IP67
検出距離
白画用紙100×100mm: 60〜120mm
接続方式
コード引き出しタイプ
光源
赤色発光ダイオード (650 nm)