E3T-FD12MR-2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434647 E3T-FD12MR-2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434647 E3T-FD12MR-2M 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン) 46434647

超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)5〜30(白画用紙50×50) コード長さ(m)2 注文コード46434647 品番E3T-FD12MR-2M
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど236種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類光電センサ 電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状角型フラット 検出方式拡散反射形 検出距離(mm)5〜30(白画用紙50×50) 接続方式コード引き出しタイプ 付属品取扱説明書、取りつけ用セット、ねじ(M2×8)、ナット 仕様●アンプ 種類:アンプ内蔵型 材質表示窓:変性ポリアリレート 質量(g)約20(梱包状態) タイプロボット(耐屈曲)コードタイプ、M3取りつけタイプ 使用温度範囲(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結・結露しないこと) 保護構造IEC60529規格 IP67 出力NPN出力 適合規格- コード長さ(m)2 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 検出物体- 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000lx以下、太陽光:10000lx以下 動作モードしゃ光時ON 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色) 出力形式NPN出力 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色 衝撃(耐久)(m/s2)1000X、Y、Z各方向3回 使用湿度範囲(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s2X、Y、Z各方向0.5h 応差(mm)6以下(白画用紙) 最小検出物体(mm)Φ0.15(検出距離10) 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46436591
2022-07-28
用途:
装置に
製造業

ショックです。商品がそろわないと、残念ながらキャンセルのメールが届きました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする