※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T
(1件のレビュー)
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過形
検出距離(mm)
500
コード長さ(m)
0.3
注文コード
46434945
品番
E3T-FT11-ECON-0.3M
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離・コード長さ
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
種類
光電センサ
電源電圧(V)
DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状
角型フラット
検出方式
透過形
検出距離(mm)
500
接続方式
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
付属品
取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット
仕様
●アンプ 種類:アンプ内蔵型
材質
表示窓:変性ポリアリレート
質量(g)
約40(梱包状態)
タイプ
M2取りつけタイプ
使用温度範囲(℃)
動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結・結露しないこと)
保護構造
IEC60529規格 IP67
出力
NPN出力
適合規格
CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)
コード長さ(m)
0.3
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
制御出力
負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下、(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA) 1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)
30以下(投光器10以下、受光器20以下)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
保護回路
電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体
標準:Φ1.3mm以上の不透明体
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
動作モード
入光時ON
表示灯
動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
出力形式
NPN出力
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
650
光源(発光波長)
赤色
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000X、Y、Z各方向3回
使用湿度範囲(%RH)
動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s
2
X、Y、Z各方向0.5h
応差(mm)
-
最小検出物体(mm)
Φ1.3不透明体
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。