種類光電センサ
電源電圧(V)DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状角型フラット
検出方式透過形
検出距離(mm)500
接続方式コード引き出しタイプ
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット
仕様●アンプ 種類:アンプ内蔵型
材質表示窓:変性ポリアリレート
質量(g)約40(梱包状態)
タイプロボット(耐屈曲)コードタイプ、M2取付タイプ
使用温度範囲(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結・結露しないこと)
保護構造IEC60529規格 IP67
出力NPN出力
適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)
コード長さ(m)2
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下、(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA) 1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形
消費電流(mA)30以下(投光器10以下、受光器20以下)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体標準:Φ1.3mm以上の不透明体
材質(レンズ)変性ポリアリレート
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
動作モードしゃ光時ON
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
出力形式NPN出力
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色
衝撃(耐久)(m/s2)1000X、Y、Z各方向3回
使用湿度範囲(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s2X、Y、Z各方向0.5h
応差(mm)-
最小検出物体(mm)Φ1.3不透明体
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下