ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分解能200P/R コード長さ(m)2 出力形式NPNオープンコレクタ出力 注文コード46437063 品番E6A2-CS3C-200P/R-2M
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は分解能・コード長さ・出力形式など79種類から選べます 他の種類を見る

小型エンコーダ(外径Φ25)
位置決めに最適。

保護構造
IEC規格 IP50
水、油に対する保護はありません。
出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流30mA時)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜55
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜55
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ 電源電圧(V)DC5-5%〜12+10% リップル(p-p)5%以下 コード長さ(m)2 付属品カプリング、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体)金属部:アルミニウム 質量(g)約35(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 出力NPNオープンコレクタ出力 接続方式コード引き出しタイプ 材質(ケース)アルミニウム合金 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 分解能200P/R 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) デューティー比50±25% 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)1×10-7以下 立ち上り/立ち下がり時間1.0μs以下(コード長500mm、制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)10 出力軸許容スラスト荷重(N)5 材質(取付金具)鉄、亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)30 起動トルク(mN・m[gfcm])1以下 出力相A相 出力位相差A相、B相の位相差 90°±45° 材質(シャフト)SUS420J2 出力形式NPNオープンコレクタ出力 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
自社製装置用
製造業

自社製装置用に購入しました
商社経由で欠品の中、すぐに手に入って助かりました

対象商品:
08586417
2017-05-28
用途:
ダンボールの送り機械
株式会社城山 様

ダンボールの長さをパルスカウントしてきめていますが、安定動作しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする