保護構造
IEC規格 IP50
水、油に対する保護はありません。
出力容量
印加電圧:DC30V以下
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.4V以下(シンク電流30mA時)
使用周囲温度(℃)
使用時:-10〜55
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜55
保存時:-25〜80(ただし氷結しないこと)
備考都度納期確認
種類ロータリエンコーダ
電源電圧(V)DC5-5%〜12+10% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)0.5
付属品カプリング、六角スパナ、取扱説明書
材質(本体)金属部:アルミニウム
質量(g)約35(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
出力NPNオープンコレクタ出力
接続方式コード引き出しタイプ
材質(ケース)アルミニウム合金
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
分解能500P/R
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)
デューティー比50±25%
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)1×10-7以下
立ち上り/立ち下がり時間1.0μs以下(コード長500mm、制御出力電圧5V、負荷抵抗1kΩ)
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)10
出力軸許容スラスト荷重(N)5
材質(取付金具)鉄、亜鉛メッキ
最大応答周波数(kHz)30
起動トルク(mN・m[gfcm])1以下
出力相A相
出力位相差A相、B相の位相差 90°±45°
材質(シャフト)SUS420J2
出力形式NPNオープンコレクタ出力
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35〜85(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h