omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の エンコーダ
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46438235
品番
E6H-CWZ3E-1800P/R-0.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
出力容量
出力抵抗:1kΩ
シンク電流:30mA以下
残留電圧:0.7V以下(シンク電流30mA時)
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70(90%RH以下)
保存時:-30〜85(ただし氷結しないこと)
備考
都度納期確認
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC5-5%〜12+10% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)
0.5
接続方式
コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
材質
板バネ:SUS304
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約120(梱包状態)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
保護構造
IEC規格 IP50
出力
電圧出力
材質(ケース)
鉄
分類
インクリメンタル形 中空軸タイプ
分解能
1800パルス/回転
消費電流(mA)
100以下
周囲湿度(%RH)
使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m
2
)
2×10
-6
以下
立ち上り/立ち下がり時間
1μs以下(制御出力電圧:5V、負荷抵抗:1kΩ、コード長:500mm)
耐振動(耐久)
10〜500Hz 100m/s
2
または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)
29.4
出力軸許容スラスト荷重(N)
4.9
最大応答周波数(kHz)
100
起動トルク(mN・m[gfcm])
1.5以下
出力相
A、B、Z相
出力位相差
A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)
エンコーダ種類
インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。