出力容量
出力電流 Hレベル:Io =-10mA
Lレベル:Is=10mA
出力電圧 Vo =2.5V
Vs=0.5V
周囲温度(℃)
使用時:-10〜70(90%RH以下)
保存時:-30〜85(ただし氷結しないこと)
種類ロータリエンコーダ
電源電圧(V)DC5-5%〜12+10% リップル(p-p)5%以下
コード長さ(m)0.5
接続方式コード引き出しタイプ(コード長:0.5m)
材質板バネ:SUS304
材質(本体)アルミニウム
質量(g)約120(梱包状態)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
保護構造IEC規格 IP50
出力ラインドライバ出力
材質(ケース)鉄
分類インクリメンタル形 中空軸タイプ
分解能1000パルス/回転
消費電流(mA)150以下
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)
慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下
立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(Io =-10mA、Is=10mA、コード長:500mm)
耐振動(耐久)10〜500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h
出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4
出力軸許容スラスト荷重(N)4.9
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下
出力相A、-A、B、-B、Z、-Z相
出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)
エンコーダ種類インクリメンタル形
衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)