101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46439655 品番-
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本人に最適化された装着感と高性能レンズの次世代アイウェア
コントラストを高め、路面状況などの視認性を向上し、さらに自然な色合いを損なわないよう配慮された新しいタイプのハイコントラストレンズ 「撥水スペクトルモーブミラー」 を新採用
レンズ表面は撥水加工が施され、水や汗をはじいてクリアな視界を確保
レンズ内側は虹のように見えるムラを低減する特殊コーティングを採用
風の巻き込みや、塵や砂埃の侵入を防ぐとともに、広い視界を確保するハイカーブレンズ
プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計
紫外線カットはもちろん、透明性、耐衝撃性、耐熱性などに優れたポリカーボネイト製
フレームには軽量かつ耐衝撃性に優れた超弾性樹脂 「TR90 (グリルアミド) 」 を採用
メタルフレーム入りノーズパットは自由な調整が可能
テンプルパッドは交換可能、カラーカスタムが楽しめる6カラー(別売)を用意
ハイカーブ度付き対応モデル

マットホワイトカモ 付属品Kabutoソフトケース1、Kabutoレンズクロス1、撥水ライトピンクレンズ 材質フレーム:TR90(グリルアミド)、レンズ:ポリカーボネイト サイズS レンズ8カーブ 可視光線透過率(%)撥水スペクトルモーブミラー:21、撥水ライトピンク:78 コーティング撥水コーティング、虹ムラ低減ハードコート 紫外線透過率(%)0.1%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする