画像準備中

オールステンレスボディ近接センサ E2FM

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)1.5 注文コード46440554 品番E2FM-QX1R5B1-M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は検出距離など64種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレスボディ
アルミ切粉対策
取付金属(鉄)への埋込み取付可
ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性

備考都度納期確認 電源電圧(V)- ヘッド形状ネジ シールド形状シールド センサ形状ネジ形 検出距離(mm)1.5 接続方式- 付属品- 材質- 厚さ(mm)- 質量(g)- タイプ- 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)- 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 材質(ケーブル)- 保護回路- 設定距離(mm)- 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響- 使用電圧範囲(V)- 応答周波数(Hz)- 温度の影響- 材質(検出面)- 漏れ電流(mA)- 動作モード- 表示灯- 極性- シールドシールド 材質(座金)- 応差- 出力形式- 耐電圧(V/min)- 残留電圧(V)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(耐久)Hz- 開閉容量(mA)- 検出ヘッドサイズ- 電源の種類-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする