備考都度納期確認
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
センサ形状ネジ形
検出距離(mm)5±10%
接続方式コード引き出しタイプ
付属品取扱説明書
材質締付ナット:ステンレス(SUS303)
厚さ(mm)検出面:0.8
質量(g)約190(梱包状態)
タイプ-
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)2
標準検出物体(mm)鉄30×30×1
材質(ケース)ステンレス(SUS303)
消費電流(mA)10以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)-
保護回路電源逆接保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接保護
設定距離(mm)0〜3.5
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)100
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)
材質(検出面)ステンレス(SUS303)
漏れ電流(mA)-
動作モードNO
表示灯動作表示灯(黄色LED)
極性-
シールドシールド
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の15%以下
出力形式NPN
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA以下、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)200以下
検出ヘッドサイズM18
電源の種類直流3線式