omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
オールステンレスボディ近接センサ E2FM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
5
注文コード
46441044
品番
E2FM-X5D1-M1TGJ-0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
検出距離
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレスボディ
アルミ切粉対策
取付金属(鉄)への埋込み取付可
ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
5
保護構造
IEC規格 IP67
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46441044
E2FM-X5D1-M1TGJ-0.3M
50591715
E2EW-X5D118-M1TGJ 0.3M
溶接工程向け近接センサ
omron(オムロン)
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です