備考都度納期確認
ヘッド形状円
シールド形状シールド
センサ形状円柱形
検出距離(mm)10±10%
付属品取扱説明書
質量(g)約200(梱包状態)
タイプ-
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)5
接続方式コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)30×30×3(アルミ)
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収
設定距離(mm)0〜8
検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下
消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)70
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±10%以下
材質(検出面)耐熱ABS
動作モードNC
表示灯動作表示灯(黄)(点灯)
シールドシールド
材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の10%以下
出力形式NPN
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
検出ヘッドサイズM30
電源の種類直流3線式