備考都度納期確認ヘッド形状円シールド形状シールドセンサ形状円柱形検出距離(mm)15±10%付属品取扱説明書質量(g)約200(梱包状態)タイプ-保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)45×45×3(アルミ)材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~12検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下材質(検出面)耐熱ABS動作モードNC表示灯動作表示灯(黄)(点灯)シールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下出力形式PNP耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下検出ヘッドサイズM30電源の種類直流3線式