omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
キー形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
2c
注文コード
46442042
品番
A165K-J2AL-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。
IP65耐油形。
種類
キー形セレクタスイッチ
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
保護構造
IP65 耐油形
端子種別
クイックコネクタ
取付穴径(Φmm)
16
復帰方式
自動
キー抜差位置
左
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
操作部
長方形