種別操作部・ソケット部・キー2個セット
種類キー形セレクタスイッチ(分離形)
ノッチ数3
接点構成2c
質量(g)約26.5(2cキー 1個付の状態)
保護構造IP65耐油形
端子の種類クイックコネクタ
端子種別クイックコネクタ
保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
復帰方式手動
機械的耐久性25万回以上(キーの抜き差し耐久性1万回以上)
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
接触形式双投形(c接点)
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大0.1/m
操作部形状長方形
操作部色黒
キー抜差位置左
設置位置SP:45°(0〜+10)
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
キーの外せる位置左
動作機能セレクタ
衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10
使用周囲湿度(%RH)35〜85
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
胴体形状丸胴形(Φ16mm)