omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
コネクタ形検出スイッチ D2X
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46442365
品番
A165K-T3MR-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタにより省配線化が可能。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
取りつけ方向が自由な両方向動作タイプ。
ノッチ数
3ノッチ
復帰方式
手動
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
種類
キー形セレクタスイッチ
保護構造
IP65 耐油形
端子種別
クイックコネクタ
取付穴径(Φmm)
16
キー抜差位置
右
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
操作部
丸形