画像準備中

コネクタ形検出スイッチ D2X

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46442374 品番D2X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コネクタにより省配線化が可能。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
取りつけ方向が自由な両方向動作タイプ。

質量(g)1 使用温度範囲(℃)-10〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP00 定格電圧(V)DC30 耐電圧(同極端子間)AC250V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC250V 50/60Hz 1min 使用湿度範囲45〜85%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2以上 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2以上 許容操作速度0.1mm〜100mm/s 抵抗負荷0.1A 耐久性(機械的)100万回以上(60回/min)、(電気的)5万回以上(30回/min) 許容操作頻度(回/min)(機械的)60、(電気的)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする