綿100%白メリヤスウエス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード46442586 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

綿100%のやわらかい布を複数縫い合わせ1枚にしたウエス
油や溶剤などを拭き取る際に、縫い合わせ箇所がからめとるように除去
自転車や工具などの磨き作業にも最適

仕様縫い合わせ 材質綿100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする