※使用例
平安
平安の トラック輸送・運送用品
平安の 荷台保護
平安の 荷台マット
軽トラマット(荷台マット)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46442839
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラックの荷台や作業場の敷きマットとして最適
幅(mm)
1400
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
5
質量(kg)
17
色
ブラック