曜日別特売
A6SN-1101 スライドディップスイッチ A6SN omron(オムロン) 46443661

スライドディップスイッチ A6SN

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可81日以内出荷とは
極数1
タイプフラットタイプ
内容量1個注文コード46443661品番A6SN-1101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。
ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。
ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。
自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。
高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)

タイプフラットタイプ定格DC24 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)極数1(ストライカ)白仕様洗浄可質量(g)-使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40寸法A(mm)4.48耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上アズワン品番64-3336-79衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする