KMC-LP23BKTP レンズペン3 プロキットプラス BK ハクバ写真産業 46444117 KMC-LP23BKTP レンズペン3 プロキットプラス BK ハクバ写真産業 46444117 KMC-LP23BKTP レンズペン3 プロキットプラス BK ハクバ写真産業 46444117 KMC-LP23BKTP レンズペン3 プロキットプラス BK ハクバ写真産業 46444117 KMC-LP23BKTP レンズペン3 プロキットプラス BK ハクバ写真産業 46444117 KMC-LP23BKTP レンズペン3 プロキットプラス BK ハクバ写真産業 46444117

レンズペン3 プロキットプラス BK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46444117 品番KMC-LP23BKTP
参考基準価格(税別)¥8,155 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

レンズ/フィルター/ファインダークリーナーの3本セットにレンズペン3専用ヘッドスペアがプラスされたキットです。
カメラレンズ、フィルター、ファインダーそれぞれ専用のレンズペン3シリーズをキットにした、デジタル一眼レフユーザーの必需品。
ご愛顧に感謝してオリジナル用のスペアヘッドがつきました。3本まとめて持ち歩けるポケット付マイクロファイバークロス付きです。

付属品レンズペン3専用ヘッドスペア、ポケット付きマイクロファイバークロス セット内容レンズペン3 ブラック(レンズ用)、レンズペン3 フィルタークリア ブラック(フィルター用)、レンズペン3 マイクロプロ ブラック(ビューファインダー用) 材質(本体)ABS 質量(g)レンズペン・フィルタークリア:約16、マイクロプロ:約10、スペアヘッド:約9 材質(ブラシ部)上質山羊毛 外寸法(mm)レンズペン・フィルタークリア:Φ約17×40、マイクロプロ:Φ約17×40、スペアヘッド:Φ約17×40 材質(チップ)セーム革+カーボン粉末

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする