曜日別特売
KED-25 E-ドライボックス 25L ハクバ写真産業 46444318

KED-25 E-ドライボックス 25L ハクバ写真産業 46444318
KED-25 E-ドライボックス 25L ハクバ写真産業 46444318
KED-25 E-ドライボックス 25L ハクバ写真産業 46444318

E-ドライボックス 25L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード46444318品番KED-25
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫。
カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。
ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。
ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。
防カビ剤『フレンズ』や『レンズがカビない君』を併用すればさらに効果的にカビ菌の繁殖を抑え機材を守ります。

付属品鍵×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み)材質キャビネット:スチール製粉体塗装(黒)、扉:強化ガラス、マグネット式ガスケット質量(kg)5.6容量(L)25電源AC100V、50-60Hz定格消費電力(W)20内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×230×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)358×270×315除湿方式乾燥剤除湿方式
注意
※内寸法・外形寸法は突起部を除く。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする