- ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ 46444756

- ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ 46444756
- ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ 46444756
モノタロウ

ベアリングレース&シールドライバーセット

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット注文コード46444756品番-
販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。

用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65
注意
※本来の用途以外では、使用しないでください。
※必ず、対象物のサイズに合ったアタッチメントを使用してください。
※打ち込む際は、真っ直ぐ慎重に打ち込んでください。
※収納ケースは付属しておりません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46444756
2025-11-28
用途: 農業機械の修理のため
農・林・水産業

ベアリング並びオイルシール交換でとても使い安かってです。出来ればケースに入っていればもっと良かったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 46444756
2023-02-15
用途: メンテナンス時

流石、専用道具。以前はラチェットソケット等で代用してましたが、簡単に挿入できます。

2が参考にしています
対象商品 : 46444756
2022-08-28
用途: 農機具の修理 ベアリング、シール交換
農・林・水産業

コンバインの足回りベアリング、シール交換に使用しましたが、使えました。
後耐久性問題ですがテスト中です。

1が参考にしています
対象商品 : 46444756
2024-07-28
用途: バイクのメンテナンス

カワサキ車のホイールベアリング用に購入しました。フロント用のサイズが合わなくて残念でした。サイズの種類がもう少し多いと嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46444756
2021-05-06
用途: バイクホイールのベアリング挿入
Salve!

内輪外輪同時に押すには必要不可欠な工具。リーズナブルに購入できたので助かります。

対象商品 : 46444756
2024-11-20
用途: バイクのメンテナンス

なぜ小さい方の面がテーパー加工されているのか?普通にストレート加工であれば両面使えて便利だと思う。収納ケースが無いのも不便、安いから仕方ないか。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
差し込んだ際に抜けやすくするためにテーパー加工されております。

対象商品 : 46444756
2020-12-29
用途: 農機具のオイルシール及びベアリング交換
農・林・水産業

農機具のミッションケース内のオイル漏れの修理のためオイルシールとベアリングを交換する際に回転軸にはめ込む際に非常にきつく均等にはめ込まないと偏った状態ではスムーズに回転しません。このスムーサーにより均等に打ち込むことができました。修理に欠かせない工具ですので揃えてみてはいかがですか。

1が参考にしています
対象商品 : 46444756
2021-09-21
用途: バイクのホイールベアリング交換
株式会社第一スタジオ建設業・工事業

初めてバイクのホイールベアリング交換時に使用。これが有ればベアリングの打ち込みはラクラクです。ただベアリングの内径が小さい物は専用のフランジボルトが当たっている気がして、フランジボルト無しで使用しました。鉄のハンマーでたたいたので、アルミの棒の頭が少し潰れました。大きめのプラスチックハンマーでたたく方が良いでしょう。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする