ニッぺ(日本ペイント)
高濃度亜鉛末塗料 ジンキー グレー スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(300mL)
1本(300mL)
1箱(300mL×6本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
46444799
品番
3025166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
亜鉛末の製造メーカーならではの品質
用途に応じて最適な種類・最適な量を使用
亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮!
用途
各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき
適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等
色
グレー
亜鉛末含有量
0.91
塗布面積(m
2
)
1.1(1本)
危険等級
Ⅲ
膜厚(mm)
(ドライ)30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
色相
N5.5~6
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※上塗り塗料によるカラーリングは、ジンキーグレー塗装後、24時間以上経過すれば塗装可能(23℃) ※ジンキーグレーの上にフタル酸やSOPなどの油性系塗料を直接塗装しないで下さい。(塗膜剥離が生じることがあります)