LLX-SS90K 82WLEDライトスタンド ハタヤリミテッド 46445079 LLX-SS90K 82WLEDライトスタンド ハタヤリミテッド 46445079 LLX-SS90K 82WLEDライトスタンド ハタヤリミテッド 46445079 LLX-SS90K 82WLEDライトスタンド ハタヤリミテッド 46445079 LLX-SS90K 82WLEDライトスタンド ハタヤリミテッド 46445079

82WLEDライトスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46445079 品番LLX-SS90K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200,200

15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。
独立照明スイッチ付 。
スタンドベース部は折りたたみ式。
寝かして収納可能。
また段積み収納可能。
コンセント付なので電動工具も使えます。
また連結点灯が可能(10灯まで)。
耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。
グローブパイプ内防塵仕様。
Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。
汚れ防止用養生カバー&パッド付属。

定格消費電力(W)82 全光束(Lm)12200 トラスコ品番171-8398 質量(kg)13(ケーブル除く) 長さ(m)10 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60兼用 照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1 芯数2芯・3芯兼用 電線仕様-種別VCT 色温度(K)5000 電線仕様引掛けコネクター付 光源色昼白色 電線仕様-太さ(mm2)2
注意
※兼用フキュートビプラグがついています。
※汚れ防止用養生カバー・養生パッド付。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※連結点灯時、コンセントを使用する場合は当機の照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする