TEL-B26 コードレス電話機用充電池 900mAh オーム電機 46445185

コードレス電話機用充電池 900mAh

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46445185 品番TEL-B26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

定格電圧(V)2.4 定格容量900mAh 使用温度範囲(℃)0〜45、充電:10〜35、保存:-20〜35 適合機種メーカーパナソニック:BTA005AE、BTA021AE、P-AA42/1BA01、UG-4403、NTT:電池パック-033、日立:BP2R4V-700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46445185 TEL-B26 53395799 TEL-B76 ニッケル水素電池 オーム電機 ニッケル水素電池 オーム電機 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:654

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46445176
2024-08-13
用途:
電話のメンテナンス

従来使用していたNiCad電池の代替え品ですが、容量が増えており使いやすいです。

対象商品:
46445176
2021-08-31
用途:
コードレス電話器パイオニアTL3のスペアバッテリー

電話器のモデルが古くリストに無かったので電圧適合で買ってみました。
結果、極性が逆なので極性を入替えて使用しています。
電池の容量は記載の通りで電話器の使用可能時間は文句なしです。
充放電の繰り返し性能は実使用での評価となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする