オーム電機
オーム電機の 電池
オーム電機の 電話用交換電池
コードレス電話機用充電池 600mAh
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46445298
品番
TEL-B71
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
0〜45、充電:10〜35、保存:-20〜35
定格電圧(V)
3.6
適合機種メーカー
パナソニック:KX-AN34、KX-AN34H、P-AA23/1BA01、NTT:電池パック-064、シャープ:UBATNO153AFZZ、N-153
定格容量
600mAh